曜日別特売

雨水タンク(navy ネイビー)

雨水タンク(navy ネイビー) - シマブン雨水タンク(navy ネイビー) - シマブン雨水タンク(navy ネイビー) - シマブン雨水タンク(navy ネイビー) - シマブン

雨樋直結型の雨水タンクです。
容量は約200Lで、ガーデニングやちょっとした水洗いに使用できます。
専用の管で竪樋からつなぎ、一定の水位を越えると入らなくなるので、溢れることはありません。
葉っぱを除去するフィルターも管に付属しているため、タンクの中のごみ取りを心配する必要はありません。
タンクの蓋の上は、受けになっているので、そこに植物を植え、エクステリアの一部として見せることも可能です。
樹脂製のため、台風や強風の時には、中身を空にすることで、動かせます。

用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質樹脂質量(kg)11ネイビー高さ(mm)1200下部寸法(mm)400上部寸法(mm)580内容量1個
注意
※定期的に水を流し、中の水を入れ替えてください。
※日に当たって溜まった水が温かくならないように、タンクは日陰に置いてください。
※管が絡まないように設置してください。
※物を当てるなど、乱雑に扱わないでください。
※個人宅配送が不可となります。法人様名、企業様名をご明記をお願いいたします。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13118056TANK-NAVY
55,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする