曜日別特売

FMカラーエース

FMカラーエース - トオケミFMカラーエース - トオケミ

スーパーロングセラーの信頼と実績、多用途な使用シーンに対応可能なレインスーツです。耐水圧10,000mm。
<ジャケット・パンツ共通>
・上下総メッシュ付
<ジャケット>
・透明リム付き着脱可能フード
・袖口からの雨などの侵入を防ぐ二重袖
・衣服にこもった蒸気や熱を逃がす背中ベンチレーション
・夜間の安全性に。背中と両袖に反射素材付
・ポケット付
<パンツ>
・裾シューズカバー仕様
・裾絞り調整
・裾部分反射素材
【素材】
表地:ポリエステル100%/PVCラミネート
裏地:ポリエステル100%(メッシュ)

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。ネイビー内容量1袋
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116805♯4400M88~96165~1757772
13,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
13116821♯4400L96~104170~1808075
13,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
13116830♯4400LL104~112175~1858279
13,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
13116839♯44003L112~120180~1908581
13,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
13116848♯44004L120~128180~1908583
14,200
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする