使用電池:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
連続点灯時間:HI約3時間/LOW約10時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
光源:白色LED×1灯
明るさ:散光 HI約270lm/LOW約80lm
集光 HI約90lm/LOW約25lm
※アルカリ乾電池初期時
※点灯から30秒後に最大値になります。
外形寸法(約):直径16×全長133(mm)クリップ除く、最大値)
質量:約35g(電池除く)
防水仕様:IPX7(防浸形)


