散歩アルミライトM 350lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池

散歩アルミライトM 350lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池 - ELPA散歩アルミライトM 350lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池 - ELPA散歩アルミライトM 350lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池 - ELPA散歩アルミライトM 350lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池 - ELPA

使用電池:単三形アルカリ乾電池×2本(別売)
連続点灯時間:全灯 約4時間 / LED(HI) 約4時間 / LED(LOW) 約22時間 / COB LED 約8時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯
明るさ:全灯 約350lm/ LED(HI) 約350lm/ LED(LOW) 約80lm/ COB LED 約100lm
※アルカリ乾電池初期時
外形寸法(約):直径26×全長166(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)
質量:約98g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)
防水仕様:IPX4(防沫形)
付属品:ハンドストラップ

用途
明るさ350lm
防沫形IPX4
遠くと足元の2方向照射が可能なので散歩で活躍します
光が均一で見やすい非球面レンズ
ハンズフリーで手元を照らす
材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)26×116保護等級IPX4使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)明るさ(Lm)全灯 約350/LED(HI)約350/LED(LOW)約80/COB LED約100※アルカリ乾電池初期時電球の種類白色LED×1灯+白色COB LED×1灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116568DOP-EP230
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする