曜日別特売

控金

控金 - オーティス控金 - オーティス控金 - オーティス控金 - オーティス控金 - オーティス控金 - オーティス
寸法L(mm)80対応パナソニック・トヨ・三菱適合サイズ【樋】たて45材種【貝】1.8×11mm内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13129475AC6231045Kくろくろ
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
13129491AC6231045Sしんちゃしんちゃ
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
13129500AA6231045シルバー亜鉛メッキ
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする