オーティス
オートL控金
色
シルバー
寸法L(mm)
40
対応
パナソニック・トヨ・三菱
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
【樋】たて45
材種
【貝】1.8×11mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13129509
AA6232245
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください