曜日別特売

ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W)

ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) - Jackery(ジャクリ)

定格出力1500Wでほぼすべての家電が使えるポータブル電源。
約10.8kgと業界トップクラスの軽量コンパクト設計。
緊急充電モード搭載で最短で約1時間で充電可能。
パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。
スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、電気ケトル・電子レンジなどの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。

適合サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持)質量(kg)約10.8タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力(W)1500(3000)(瞬間最大出力)対応アプリ:〇充電時間1.7時間(ACコンセント)、3時間(400Wソーラーパネル)保証期間5年間サイズ(mm)327×224×247バッテリー容量(Wh)960内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13129868JE-900A
オープン
118,000
129,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする