ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W)

ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源1800(容量1872Wh/定格出力2200W) - Jackery(ジャクリ)

定格出力2200Wなので、ほぼすべての家電が動かせる&同時に複数の家電も動かせるパワフルなポータブル電源。
2000Whクラスのモデルと比べて40%小さく、重量も34%軽量化。(2024年8月時点調べ)
緊急充電モード搭載で最短で約1.7時間でフル充電可能。
パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。
スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、ルームエアコン・電気毛布などの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。

適合サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持)質量(kg)約17.9タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力(W)2200(4400)(瞬間最大出力)対応アプリ:〇充電時間2時間(ACコンセント)、6時間(400Wソーラーパネル)保証期間5年間サイズ(mm)335×264×292バッテリー容量(Wh)1872内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13129877JE-1800A
オープン
199,818
219,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする