関西紙工
ガラストップ専用クリーナー 250g 新
ガンコなコゲつき汚れを取る!ガラストップ専用クリーナー。IHクッキングヒーター、ガラストップコンロに。ガラスにキズがつきにくく、丸めたラップでこするとスッキリきれい!ガンコなコゲつき汚れを落とします。
用途
キッチンのIHプレート、ガラストップコンロの汚れ落としに。
成分
研磨材(50%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル3%、アルキル硫酸エステルナトリウム2%)、湿潤剤(3%)
使用方法
本剤を適量取り出し、丸めたラップでこすります。特に汚れがひどい時は、本剤を焦げ付き部分に数分間置いた後、こすってください。より洗浄力がアップします。汚れが落ちたら、水をふくませた布かスポンジで本剤をきれいに拭き取ります。
液性
弱アルカリ性
直径×高さ(cm)
約5×15.5
正味量
約250g
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(250g)
注意
※容器をよく振ってからお使いください。
※用途以外には使用しないでください。
※トッププレートがさめてからご使用ください。
※研磨剤入りのスポンジや金たわしを使用しないでください。(傷の原因となります)
※吸入飲用不可、口に入れたり食べたりしないでください。
※ご使用の前に目立たない部分で試してからご使用ください。
※ご使用後は必ずキャップを閉めてください。
※廃棄する場合は、中身を使い切ってから捨ててください。
※荒れ性の方や長時間の使用時は保護手袋をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13130069
-
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください