完成品サイドワゴン 3段 ブラック

完成品サイドワゴン 3段 ブラック - スマイル[家具]完成品サイドワゴン 3段 ブラック - スマイル[家具]完成品サイドワゴン 3段 ブラック - スマイル[家具]完成品サイドワゴン 3段 ブラック - スマイル[家具]完成品サイドワゴン 3段 ブラック - スマイル[家具]完成品サイドワゴン 3段 ブラック - スマイル[家具]完成品サイドワゴン 3段 ブラック - スマイル[家具]完成品サイドワゴン 3段 ブラック - スマイル[家具]

引き出し全段フルオープン!組立不要の完成品スチールワゴン
【こだわりポイント】
1.面倒な組立は一切不要!届いたらそのまま使用できる完成品
2.全ての段がA4ファイル対応の抜群の収納力
3.一か所で全段正常することが可能なオールロック式
4.細かい仕分けがしやすい仕切板とペントレー付き
5.便利なセキュリティ機能
・鍵:取っ手は安心の抗菌仕様で、安心のスペアキー付き
・キャスター:前輪は動かないよう固定できるロック機能付き

用途事務用品の収納付属品ペントレー×1個、仕切り板×一個、キャスター5個、鍵2本材質スチール幅(mm)550質量(kg)12ホワイト高さ(mm)655奥行(mm)450段数3段キャスターあり内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~2段目】343×404×800、【3段目】343×404×235組立方法有無:完成品のため組立なし外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×501×605内容量1台
取扱説明書:(0.71MB)
注意
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
131184407210552
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする