曜日別特売

SUS タカN

SUS タカN - 大阪魂SUS タカN - 大阪魂SUS タカN - 大阪魂SUS タカN - 大阪魂SUS タカN - 大阪魂SUS タカN - 大阪魂SUS タカN - 大阪魂SUS タカN - 大阪魂

ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。
ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。
ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ)
(ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです)
ウィット寸法の検索の際は、
小型平径:高ナット(小型・ウィット
並平径:高ナット(ウィット
と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます
寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。
※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。
S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。
検索の際は、
S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです)
S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです
※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。
商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。
※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。
異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。

64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133599764X7X61袋(4個)76M4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133599854X7X81袋(4個)78M4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133600014X7X121袋(4個)712M4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133600105X8X121袋(3個)812M5
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133600195X8X351個835M5
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133600285X8X401個840M5
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133600375X8X501個850M5
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133600466X10X81袋(2個)108M6
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133600556X10X121個1012M6
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133600716X10X551個1055M6
オープン
2,352
2,587(税込)
翌日出荷
返品不可
133600806X10X601個1060M6
オープン
1,272
1,399(税込)
翌日出荷
返品不可
133600898X13X101袋(2個)1310M8
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133600988X13X181個1318M8
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133601078X13X231個1323M8
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133601168X13X701個1370M8
オープン
4,352
4,787(税込)
翌日出荷
返品不可
133601258X13X801個1380M8
オープン
1,518
1,670(税込)
翌日出荷
返品不可
1336014110X17X121個1712M10
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
1336015010X17X181個1718M10
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
1336015910X17X231個1723M10
オープン
800
880(税込)
翌日出荷
返品不可
1336016810X17X651個1765M10
オープン
1,847
2,032(税込)
翌日出荷
返品不可
1336017710X17X901個1790M10
オープン
2,063
2,269(税込)
翌日出荷
返品不可
1336018612X19X181個1918M12
オープン
865
952(税込)
翌日出荷
返品不可
1336019514X22X201個2220M14
オープン
725
798(税込)
翌日出荷
返品不可
1336021114X22X251個2225M14
オープン
860
946(税込)
翌日出荷
返品不可
1336022014X22X451個2245M14
オープン
1,609
1,770(税込)
翌日出荷
返品不可
1336022914X22X1001個22100M14
オープン
2,980
3,278(税込)
翌日出荷
返品不可
1336023818X27X301個2730M18
オープン
1,118
1,230(税込)
翌日出荷
返品不可
1336024718X27X801個2780M18
オープン
2,960
3,256(税込)
翌日出荷
返品不可
1336025627X41X401個4140M27
オープン
3,460
3,806(税込)
翌日出荷
返品不可
1336026527X41X601個4160M27
オープン
5,080
5,588(税込)
翌日出荷
返品不可
1336028127X41X701個4170M27
オープン
5,787
6,366(税込)
翌日出荷
返品不可
1336029027X41X801個4180M27
オープン
6,420
7,062(税込)
翌日出荷
返品不可
1336029927X41X1001個41100M27
オープン
8,689
9,558(税込)
翌日出荷
返品不可
133603081/4X10X201個1020W1/4
オープン
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
133603171/4X10X251個1025W1/4
オープン
707
778(税込)
翌日出荷
返品不可
133603261/4X10X301個1030W1/4
オープン
1,129
1,242(税込)
翌日出荷
返品不可
133603351/4X10X351個1035W1/4
オープン
1,260
1,386(税込)
翌日出荷
返品不可
133603511/4X10X401個1040W1/4
オープン
1,394
1,533(税込)
翌日出荷
返品不可
133603601/4X10X451個1045W1/4
オープン
2,352
2,587(税込)
翌日出荷
返品不可
133603691/4X10X501個1050W1/4
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
133603783/8X17X201個1720W3/8
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133603873/8X17X601個1760W3/8
オープン
1,389
1,528(税込)
翌日出荷
返品不可
133603963/8X17X651個1765W3/8
オープン
1,556
1,712(税込)
翌日出荷
返品不可
133604053/8X17X701個1770W3/8
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
133604213/8X17X801個1780W3/8
オープン
1,940
2,134(税込)
翌日出荷
返品不可
133604303/8X17X1001個17100W3/8
オープン
2,736
3,010(税込)
翌日出荷
返品不可
133604391/2X21X301個2130W1/2
オープン
1,392
1,531(税込)
翌日出荷
返品不可
133604481/2X21X501個2150W1/2
オープン
2,016
2,218(税込)
翌日出荷
返品不可
133604575/8X26X251個2625W5/8
オープン
1,740
1,914(税込)
翌日出荷
返品不可
133604665/8X26X301個2630W5/8
オープン
1,767
1,944(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする