曜日別特売

ステンロックスプリュ-

ステンロックスプリュ- - 大阪魂ステンロックスプリュ- - 大阪魂ステンロックスプリュ- - 大阪魂
全22種類を絞り込む
サイズ
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13363467P=0.5LM3-1D1袋(3個)M3×0.5ロッキング・トルク:0.45(0.046kg・m)/戻し・トルク:0.1(0.010kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363476P=0.5LM3-1.5D1袋(3個)M3×0.5ロッキング・トルク:0.45(0.046kg・m)/戻し・トルク:0.1(0.010kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363485P=0.7LM4-1.5D1袋(3個)M4×0.7ロッキング・トルク:0.9(0.092kg・m)/戻し・トルク:0.15(0.015kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363501P=0.8LM5-1D1袋(3個)M5×0.8ロッキング・トルク:1.6(0.163kg・m)/戻し・トルク:0.3(0.031kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363510P=0.8LM5-1.5D1袋(3個)M5×0.8ロッキング・トルク:1.6(0.163kg・m)/戻し・トルク:0.3(0.031kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363519P=0.8LM5-2D1袋(2個)M5×0.8ロッキング・トルク:1.6(0.163kg・m)/戻し・トルク:0.3(0.031kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363528P=0.8LM5-2.5D1袋(2個)M5×0.8ロッキング・トルク:1.6(0.163kg・m)/戻し・トルク:0.3(0.031kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363537P=0.8LM5-3D1袋(2個)M5×0.8ロッキング・トルク:1.6(0.163kg・m)/戻し・トルク:0.3(0.031kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363546P=1.0LM6-1D1袋(3個)M6×1ロッキング・トルク:3(0.306kg・m)/戻し・トルク:0.4(0.041kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363555P=1.0LM6-2D1袋(3個)M6×1ロッキング・トルク:3(0.306kg・m)/戻し・トルク:0.4(0.041kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363571P=1.0LM6-2.5D1袋(2個)M6×1ロッキング・トルク:3(0.306kg・m)/戻し・トルク:0.4(0.041kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363580P=1.0LM6-3D1袋(2個)M6×1ロッキング・トルク:3(0.306kg・m)/戻し・トルク:0.4(0.041kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363589P=1.25LM8-1D1袋(3個)M8×1.25ロッキング・トルク:6(0.612kg・m)/戻し・トルク:0.8(0.082kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363598P=1.25LM8-1.5D1袋(2個)M8×1.25ロッキング・トルク:6(0.612kg・m)/戻し・トルク:0.8(0.082kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363607P=1.25LM8-2D1袋(2個)M8×1.25ロッキング・トルク:6(0.612kg・m)/戻し・トルク:0.8(0.082kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363616P=1.25LM8-2.5D1袋(2個)M8×1.25ロッキング・トルク:6(0.612kg・m)/戻し・トルク:0.8(0.082kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363625P=1.25LM8-3D1袋(2個)M8×1.25ロッキング・トルク:6(0.612kg・m)/戻し・トルク:0.8(0.082kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363641P=1.5LM10-1.5D1袋(2個)M10×1.5ロッキング・トルク:10.5(1.07kg・m)/戻し・トルク:1.4(0.143kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363650P=1.5LM10-2D1袋(2個)M10×1.5ロッキング・トルク:10.5(1.07kg・m)/戻し・トルク:1.4(0.143kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363659P=1.75LM12-1.5D1個M12×1.75ロッキング・トルク:15.5(1.58kg・m)/戻し・トルク:2.1(0.214kg・m)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363668P=2.0LM16-1.5D1個M16×2ロッキング・トルク:31.5(3.21kg・m)/戻し・トルク:4.2(0.428kg・m)
オープン
847
932(税込)
翌々日出荷
返品不可
13363677P=2.5LM20-1D1個M20×2.5ロッキング・トルク:54(5.50kg・m)/戻し・トルク:7(0.714kg・m)
オープン
1,183
1,301(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする