曜日別特売

SUS316LタカN

SUS316LタカN - 大阪魂SUS316LタカN - 大阪魂SUS316LタカN - 大阪魂

ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。
ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。
ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ)
(ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです)
ウィット寸法の検索の際は、
小型平径:高ナット(小型・ウィット
並平径:高ナット(ウィット
と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます
寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。
※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。
S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。
検索の際は、
S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです)
S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです
※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。
商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。
※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。
異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。

ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133636866X10X251011025M6
オープン
1,045
1,150(税込)
翌々日出荷
返品不可
133636956X10X301011030M6
オープン
1,245
1,370(税込)
翌々日出荷
返品不可
133637118X13X10131.251310M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
133637208X13X12131.251312M8
オープン
683
751(税込)
翌々日出荷
返品不可
133637298X13X15131.251315M8
オープン
705
776(税込)
翌々日出荷
返品不可
133637388X13X20131.251320M8
オープン
943
1,037(税込)
翌々日出荷
返品不可
133637478X13X25131.251325M8
オープン
912
1,003(税込)
翌々日出荷
返品不可
133637568X13X40131.251340M8
オープン
2,145
2,360(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336376510X17X20171.51720M10
オープン
1,200
1,320(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336378112X19X20191.751920M12
オープン
1,458
1,604(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336379012X19X45191.751945M12
オープン
2,347
2,582(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336379912X19X60191.751960M12
オープン
2,012
2,213(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336380816X24X202422420M16
オープン
2,223
2,445(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336381716X24X252422425M16
オープン
2,447
2,692(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336382620X30X30302.53030M20
オープン
3,474
3,821(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336383520X30X40302.53040M20
オープン
3,783
4,161(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336385120X30X50302.53050M20
オープン
5,156
5,672(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336386020X30X60302.53060M20
オープン
6,003
6,603(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336386920X30X70302.53070M20
オープン
6,947
7,642(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336387820X30X100302.530100M20
オープン
18,947
20,842(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336388724X36X403633640M24
オープン
6,003
6,603(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336389624X36X703633670M24
オープン
14,289
15,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする