曜日別特売

タカN

タカN - 大阪魂タカN - 大阪魂タカN - 大阪魂タカN - 大阪魂タカN - 大阪魂タカN - 大阪魂タカN - 大阪魂タカN - 大阪魂

ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。
ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。
ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ)
(ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです)
ウィット寸法の検索の際は、
小型平径:高ナット(小型・ウィット
並平径:高ナット(ウィット
と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます
寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。
※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。
S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。
検索の際は、
S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです)
S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです
※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。
商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。
※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。
異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。

全21種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼びd
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133639054X7X201袋(4個)720M4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133639215X8X401個840M5
オープン
832
915(税込)
翌日出荷
返品不可
133639306X10X121袋(10個)1012M6
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133639396X10X451袋(2個)1045M6
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133639486X10X601個1060M6
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133639578X13X101袋(4個)1310M8
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133639668X13X121袋(4個)1312M8
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133639758X13X451袋(4個)1345M8
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133639918X13X701個1370M8
オープン
720
792(税込)
翌日出荷
返品不可
133640008X13X801個1380M8
オープン
1,018
1,120(税込)
翌日出荷
返品不可
1336400910X17X451袋(3個)1745M10
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
1336401812X19X451袋(3個)1945M12
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
1336402712X19X651個1965M12
オープン
1,152
1,267(税込)
翌日出荷
返品不可
1336403616X24X451袋(2個)2445M16
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
1336404518X27X801個2780M18
オープン
1,307
1,438(税込)
翌日出荷
返品不可
1336406127X41X601個4160M27
オープン
2,236
2,460(税込)
翌日出荷
返品不可
1336407027X41X801個4180M27
オープン
3,134
3,447(税込)
翌日出荷
返品不可
133640795/16X14X351袋(4個)1435W5/16
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133642985/16X12X601個1260W5/16
オープン
834
917(税込)
翌日出荷
返品不可
133643071/2X19X1001個19100W1/2
オープン
1,340
1,474(税込)
翌日出荷
返品不可
133643163/4X26X201個2620W3/4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする