曜日別特売

3カ-W タカN

3カ-W タカN - 大阪魂3カ-W タカN - 大阪魂3カ-W タカN - 大阪魂3カ-W タカN - 大阪魂3カ-W タカN - 大阪魂3カ-W タカN - 大阪魂

ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。
ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。
ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ)
(ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです)
ウィット寸法の検索の際は、
小型平径:高ナット(小型・ウィット
並平径:高ナット(ウィット
と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます
寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。
※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。
S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。
検索の際は、
S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです)
S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです
※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。
商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。
※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。
異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。

19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133647365X8X251個825M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
133647456X10X121袋(6個)1012M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
133647616X10X451袋(2個)1045M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
133647706X10X601個1060M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
133647798X13X121袋(3個)1312M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
133647888X13X451袋(2個)1345M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336479710X17X151袋(5個)1715M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336480610X17X351袋(3個)1735M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336481510X17X451袋(2個)1745M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336483112X19X151袋(3個)1915M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336484012X19X451個1945M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336484922X32X1001個32100M22
オープン
3,307
3,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336485824X36X301個3630M24
オープン
1,049
1,154(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336486724X36X501個3650M24
オープン
1,589
1,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336487624X36X601個3660M24
オープン
1,854
2,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336488524X36X801個3680M24
オープン
2,463
2,709(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336490127X41X401個4140M27
オープン
2,687
2,956(税込)
翌々日出荷
返品不可
1336491030X46X801個4680M30
オープン
5,760
6,336(税込)
翌々日出荷
返品不可
133649193/8X14X501袋(4個)1450W3/8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする