大阪魂
SUSFRLナット
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ
1種
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
羽根枚数
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13367369
M3
1袋(7個)
0.5
3
5.5
フリクションリング羽根数:3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367378
M4
1袋(9個)
0.7
3.8
7
フリクションリング羽根数:3
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367387
M5
1袋(11個)
0.8
4.6
8
フリクションリング羽根数:3
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367396
M6
1袋(10個)
1
5.1
10
フリクションリング羽根数:3
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367405
M8
1袋(6個)
1.25
7.3
13
フリクションリング羽根数:2
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367421
M10
1袋(3個)
1.5
8.3
17
フリクションリング羽根数:2
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367430
M12
1袋(2個)
1.75
10.5
19
フリクションリング羽根数:2
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367439
M14
1個
2
12.5
22
フリクションリング羽根数:2
M14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367448
M16
1個
2
14.5
24
フリクションリング羽根数:2
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367457
M20
1個
2.5
17.5
30
フリクションリング羽根数:2
M20
オープン
¥
1,567
¥
1,724
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367466
M22
1個
2.5
19.5
32
フリクションリング羽根数:2
M22
オープン
¥
2,652
¥
2,917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367475
M24
1個
3
21.5
36
フリクションリング羽根数:2
M24
オープン
¥
2,785
¥
3,064
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367491
M30
1個
3.5
27
46
フリクションリング羽根数:2
M30
オープン
¥
5,083
¥
5,591
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367500
M36
1個
4
32.5
55
フリクションリング羽根数:2
M36
オープン
¥
9,807
¥
10,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください