曜日別特売

セルフロッキングN

セルフロッキングN - 大阪魂セルフロッキングN - 大阪魂セルフロッキングN - 大阪魂

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります
サンコー社員の独り言・・・
セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です)
もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい

13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
羽根枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13367640M31袋(16個)2種0.53.35.5フリクションリング羽根数:3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367649M41袋(22個)2種0.73.87フリクションリング羽根数:3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367658M51袋(17個)2種0.84.68フリクションリング羽根数:3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367667M61袋(18個)2種15.110フリクションリング羽根数:3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367676M81袋(14個)2種1.257.313フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367685M101袋(10個)2種1.58.317フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367701M121袋(6個)2種1.7510.519フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367710M141袋(2個)1種212.522フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367719M161袋(2個)1種214.524フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367728M201個1種2.517.530フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367737M221個1種2.519.532フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367746M241個1種321.536フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367755M301個1種3.52746フリクションリング羽根数:2
オープン
1,660
1,826(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする