曜日別特売

FRLナット

FRLナット - 大阪魂FRLナット - 大阪魂FRLナット - 大阪魂

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります

13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
羽根枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13367771M31袋(19個)2種0.535.5フリクションリング羽根数:3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367780M41袋(30個)2種0.73.87フリクションリング羽根数:3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367789M51袋(30個)2種0.84.68フリクションリング羽根数:3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367798M61袋(31個)2種15.110フリクションリング羽根数:3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367807M81袋(22個)2種1.257.313フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367816M101袋(14個)2種1.58.317フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367825M121袋(11個)2種1.7510.519フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367841M141袋(4個)1種212.522フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367850M161袋(4個)1種214.524フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367859M201個1種2.517.530フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367868M221個1種2.519.532フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367877M241個1種321.536フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13367886M301個1種3.52746フリクションリング羽根数:2
オープン
1,534
1,687(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする