大阪魂
3カ-W イケイタカN(B=17
寸法S(mm)
17
内容量
1個
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
40
50
60
寸法L(mm)
40
50
60
呼び径
選択してください
M6-W1/2
M8-M12
M10-M12
M10-W1/2
W1/4-W1/2
W3/8-M12
W3/8-W1/2
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
呼び径
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13368936
M8-12X40
40
40
M8-M12
27
M8
オープン
¥
1,358
¥
1,494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13368945
M10-12X40
40
40
M10-M12
26
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13368961
M10-12X50
50
40
M10-M12
26
M10
オープン
¥
952
¥
1,047
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13368979
M6-1/2X40
40
40
M6-W1/2
27
M6
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369006
M10-1/2X40
40
40
M10-W1/2
27
M10
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369015
M10-1/2X50
50
50
M10-W1/2
33
M10
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369040
3/8-M12X40
40
40
W3/8-M12
27
W3/8
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369058
3/8-M12X50
50
50
W3/8-M12
33
W3/8
オープン
¥
794
¥
873
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369076
1/4-1/2X40
40
40
W1/4-W1/2
27
W1/4
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369128
3/8-1/2X40
40
40
W3/8-W1/2
27
W3/8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369146
3/8-1/2X50
50
50
W3/8-W1/2
33
W3/8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369171
3/8-1/2X60
60
60
W3/8-W1/2
35
W3/8
オープン
¥
1,729
¥
1,902
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください