曜日別特売

パ-カRZHLB

パ-カRZHLB - 大阪魂パ-カRZHLB - 大阪魂パ-カRZHLB - 大阪魂

形状
上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。
上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。
特徴
下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。
この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。
締付けたい位置まで手締めが可能です。
繰り返し使用が可能です。
HLBはベアリング用となります。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13369180M12(AN011322622
オープン
1,809
1,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369189M15(AN021425725
オープン
1,760
1,936(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369198M17(AN031428728
オープン
2,152
2,367(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369207M20(AN041432832
オープン
2,167
2,384(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369216M25(AN051.55381038
オープン
1,967
2,164(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369225M30(AN061.55451045
オープン
2,363
2,599(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369241M35(AN071.55521152
オープン
2,956
3,252(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369250M40(AN081.56581258
オープン
3,400
3,740(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369259M45(AN091.56651365
オープン
3,938
4,332(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369268M50(AN101.56701470
オープン
4,478
4,926(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369277M55(AN1127751575
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369286M60(AN1227801580
オープン
5,512
6,063(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする