大阪魂
クロメ-トFRLナット
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
全12種類を絞り込む
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
内容量
選択してください
1個
1袋(4個)
1袋(11個)
1袋(14個)
1袋(19個)
1袋(22個)
1袋(30個)
1袋(31個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
タイプ
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13369295
M3
1袋(19個)
2種
0.5
3
5.5
フリクションリング羽根数:3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13369311
M4
1袋(30個)
2種
0.7
3.8
7
フリクションリング羽根数:3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13369320
M5
1袋(30個)
2種
0.8
4.6
8
フリクションリング羽根数:3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13369329
M6
1袋(31個)
2種
1
5.1
10
フリクションリング羽根数:3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13369338
M8
1袋(22個)
2種
1.25
7.3
13
フリクションリング羽根数:2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13369347
M10
1袋(14個)
2種
1.5
8.3
17
フリクションリング羽根数:2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13369356
M12
1袋(11個)
2種
1.75
10.5
19
フリクションリング羽根数:2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13369365
M14
1袋(4個)
1種
2
12.5
22
フリクションリング羽根数:2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13369381
M16
1袋(4個)
1種
2
14.5
24
フリクションリング羽根数:2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13369390
M20
1個
1種
2.5
17.5
30
フリクションリング羽根数:2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13369399
M24
1個
1種
3
21.5
36
フリクションリング羽根数:2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13369408
M30
1個
1種
3.5
27
46
フリクションリング羽根数:2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください