曜日別特売

SUSセルフロッキングN

SUSセルフロッキングN - 大阪魂SUSセルフロッキングN - 大阪魂SUSセルフロッキングN - 大阪魂

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります
サンコー社員の独り言・・・
セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です)
もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい

タイプ1種
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
羽根枚数
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13369417M31袋(7個)0.53.35.5フリクションリング羽根数:3M3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369426M41袋(10個)0.73.87フリクションリング羽根数:3M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369435M51袋(10個)0.84.68フリクションリング羽根数:3M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369451M61袋(9個)15.110フリクションリング羽根数:3M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369460M81袋(6個)1.257.313フリクションリング羽根数:2M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369469M101袋(2個)1.58.317フリクションリング羽根数:2M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369478M221個2.519.532フリクションリング羽根数:2M22
オープン
3,760
4,136(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369487M241個321.536フリクションリング羽根数:2M24
オープン
3,560
3,916(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369496M301個3.52746フリクションリング羽根数:2M30
オープン
6,494
7,143(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする