曜日別特売

ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC

ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC - 大阪魂ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC - 大阪魂ステンスプリュ-(UNCスプリュ-(UNC - 大阪魂
全12種類を絞り込む
自由巻数(±1/4)
ねじの呼び
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
自由巻数(±1/4)
寸法L2(mm)
自由外径最大(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13369505#2X56-1.5D1袋(3個)565 1/83.283.02No.2-56
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369521#2X56-2D1袋(2個)567 3/84.373.02No.2-56
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369530#4X40-1.5D1袋(4個)404 3/44.274.04No.4-40
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369539#4X40-2.5D1袋(3個)408 7/87.114.04No.4-40
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369548#4X40-3D1袋(2個)4010 7/88.534.04No.4-40
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369557#5X40-1D1袋(3個)403 1/43.184.39No.5-40
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369566#6X32-1D1袋(3個)322 3/43.54.9No.6-32
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369575#8X32-1D1袋(3個)323 1/24.175.59No.8-32
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369591#8X32-2D1袋(3個)328 3/88.335.59No.8-32
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369600#8X32-3D1袋(2個)3213 1/412.495.59No.8-32
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369609#10X24-1D1袋(3個)242 7/84.336.58No.10-24
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369618#10X24-1.51袋(3個)2457.246.58No.10-24
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする