大阪魂
ステンレスタングレスインサ-ト2TNC
区分
並目フリータイプ(2TNC)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
サイズ
選択してください
U2-56
U4-40
U6-32
U8-32
U10-24
呼び長さ
1D
1.5D
2D
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
外径(Φmm)
適合ドリル径(mm)
呼び長さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13370397
#2X56-1D
56
U2-56
2.79~3.02
2.3
1D
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370406
#4X40-1D
40
U4-40
3.66~4.03
3
1D
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370415
#4X40-1.5D
40
U4-40
3.66~4.03
3
1.5D
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370431
#4X40-2D
40
U4-40
3.66~4.03
3
2D
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370440
#6X32-1D
32
U6-32
4.52~4.90
3.7
1D
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370449
#6X32-1.5D
32
U6-32
4.52~4.90
3.7
1.5D
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370458
#8X32-1D
32
U8-32
5.21~5.58
4.4
1D
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370467
#8X32-1.5D
32
U8-32
5.21~5.58
4.4
1.5D
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370476
#8X32-2D
32
U8-32
5.21~5.58
4.4
2D
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370485
#10X24-1D
24
U10-24
6.20~6.57
5.1
1D
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370501
#10X24-1.5
24
U10-24
6.20~6.57
5.1
1.5D
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください