大阪魂
SUSHLスプリング(バタフライ
巻数
5
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13370510
M6
1袋(2個)
M6
0.2
4.4
0.55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370519
M10
1袋(2個)
M10
0.4
7.4
0.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370528
M12
1袋(2個)
M12
0.85
9.3
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370537
M16
1袋(2個)
M16
1.4
12.5
0.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370546
M22
1個
M22
2.5
17.9
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370555
M24
1個
M24
5.45
19.7
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370571
M36
1個
M36
10.9
30.6
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370580
M42
1個
M42
12.45
34.8
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370589
3/8
1袋(2個)
W3/8
0.4
7.2
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370598
1/2
1袋(2個)
W1/2
0.85
9.8
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370607
3/4
1個
W3/4
1.8
15.5
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください