SCM435 Uナット 2シュ

SCM435 Uナット 2シュ - 大阪魂SCM435 Uナット 2シュ - 大阪魂SCM435 Uナット 2シュ - 大阪魂

形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です
(他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています)
寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。
Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。
フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。
軸力が低下しても早期の脱落を防止します
専用工具は必要ないです
また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ)
材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です

内容量1個
注意
※使用上の注意事項
※相手のボルトはネジ精度JIS6g(2級)で面取り先をご使用ください。
※機能を完全に発揮させるためにフリクションリングからおねじが2ピッチ以上出るようにしてください。
※フリクションリング側からのねじ込みはできません。
※ボルトのねじ部に機械加工(キー溝・ピン穴など)がある場合にはメーカーに相談してみる必要がございますので、サプライヤにまずご連絡ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
呼び径
寸法s(mm)
寸法h(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13370729M61M6105.14.2
オープン
1,040
1,144(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370738M81.25M8137.36.1
オープン
845
930(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370747M101.5M10178.37.1
オープン
732
805(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370756M121.75M121910.59
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370765M142M142212.511
オープン
1,018
1,120(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370781M162M162414.513
オープン
1,183
1,301(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370790M182.5M18271614
オープン
2,545
2,800(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370799M202.5M203017.515.4
オープン
2,100
2,310(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370808M222.5M223219.517.2
オープン
3,265
3,592(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370817M243M243621.518.8
オープン
3,465
3,812(税込)
翌々日出荷
返品不可
13370826M273M27412421.2
オープン
5,200
5,720(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする