大阪魂
3カ-W イタツキナット
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13371140
M5
M5
3.5
24
16
4
オープン
¥
885
¥
974
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371149
M6
M6
4
30
20
5.5
オープン
¥
885
¥
974
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371158
M8
M8
4.5
40
24
8
オープン
¥
885
¥
974
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371167
M10
M10
4.5
50
30
10
オープン
¥
885
¥
974
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371176
M12
M12
5.5
50
30
10
オープン
¥
1,152
¥
1,267
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371185
M16
M16
4.9
89
68
10.5
オープン
¥
1,754
¥
1,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371201
W1/4
W1/4
4
30
20
5.5
オープン
¥
805
¥
886
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371210
W5/16
W5/16
4.5
40
24
8
オープン
¥
1,005
¥
1,106
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371219
W3/8
W3/8
4.5
50
30
10
オープン
¥
1,392
¥
1,531
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371228
W1/2
W1/2
5.5
50
30
10
オープン
¥
1,474
¥
1,621
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください