大阪魂
ユニクロ タカN(ホソメ P1.5
ピッチ(mm)
1.5
内容量
1個
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
19
22
24
30
寸法s(mm)
19
22
24
30
ねじの呼びd
M12
M14
M16
M20
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13371438
14X22X20
22
20
22
M14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371447
14X22X30
22
30
22
M14
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371456
16X24X20
24
20
24
M16
オープン
¥
754
¥
829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371465
16X24X25
24
25
24
M16
オープン
¥
827
¥
910
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371481
16X24X30
24
30
24
M16
オープン
¥
936
¥
1,030
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371490
16X24X40
24
40
24
M16
オープン
¥
1,069
¥
1,176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371499
16X24X50
24
50
24
M16
オープン
¥
1,247
¥
1,372
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371508
20X30X30
30
30
30
M20
オープン
¥
1,974
¥
2,171
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371517
20X30X50
30
50
30
M20
オープン
¥
2,563
¥
2,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371526
12X19X40
19
40
19
M12
オープン
¥
907
¥
998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください