3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ

3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ - 大阪魂3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ - 大阪魂3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ - 大阪魂3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ - 大阪魂3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ - 大阪魂3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ - 大阪魂3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ - 大阪魂3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ - 大阪魂

形状
割りピンなどのピン類との2個使いとなります。
特徴
相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。
既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。
俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。

溝数6
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
寸法S(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13371831M121個(割ピン)3.2×2519103.56
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371840M161個(割ピン)4×3224134.58
オープン
918
1,010(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371849M201個(割ピン)4×4030134.58
オープン
1,718
1,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371858M241個(割ピン)5×4536205.59
オープン
872
959(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371867M10ホソメ1.251袋(2個)(割ピン)2.5×251782.84.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371876M16ホソメ1.51個(割ピン)4×3224134.58
オープン
1,169
1,286(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371885M20ホソメ1.51個(割ピン)4×4030134.58
オープン
1,072
1,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371901M24ホソメ2.01個(割ピン)5×4536145.59
オープン
3,347
3,682(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371910M12ホソメ1.51個(割ピン)3.2×2519103.56
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする