大阪魂
3カ-W イケイタカN(B=14
寸法S(mm)
14
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
呼び径
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13371919
M6-10X30
1個
30
30
M6-M10
20
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371928
M6-10X40
1個
40
40
M6-M10
25
M6
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371937
M8-10X30
1個
30
30
M8-M10
20
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371946
M8-10X40
1個
40
40
M8-M10
25
M8
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371955
M8-10X50
1個
50
50
M8-M10
30
M8
オープン
¥
936
¥
1,030
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371971
M6-3/8X25
1袋(2個)
25
25
M6-W3/8
17
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371980
M8-3/8X25
1個
25
25
M8-W3/8
16.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371989
M8-3/8X40
1個
40
40
M8-W3/8
25
M8
オープン
¥
852
¥
937
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13371998
5/16-3/8X40
1個
40
40
W5/16-W3/8
25
W5/16
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください