大阪魂
3カ-B FRLナット
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13372007
M3
1袋(14個)
2種
0.5
3
5.5
フリクションリング羽根数:3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372016
M4
1袋(22個)
2種
0.7
3.8
7
フリクションリング羽根数:3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372025
M5
1袋(20個)
2種
0.8
4.6
8
フリクションリング羽根数:3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372041
M6
1袋(21個)
2種
1
5.1
10
フリクションリング羽根数:3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372050
M8
1袋(13個)
2種
1.25
7.3
13
フリクションリング羽根数:2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372059
M10
1袋(9個)
2種
1.5
8.3
17
フリクションリング羽根数:2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372068
M12
1袋(6個)
2種
1.75
10.5
19
フリクションリング羽根数:2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372077
M16
1袋(2個)
1種
2
14.5
24
フリクションリング羽根数:2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372086
M20
1個
1種
2.5
17.5
30
フリクションリング羽根数:2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください