大阪魂
タカN(ホソメP1.25
ピッチ(mm)
1.25
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13372357
10X17X15
1袋(2個)
17
15
17
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372366
10X17X20
1袋(2個)
17
20
17
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372375
10X17X25
1袋(2個)
17
25
17
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372391
10X17X35
1個
17
35
17
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372400
10X17X40
1個
17
40
17
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372409
10X17X50
1個
17
50
17
M10
オープン
¥
707
¥
778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372418
12X19X15
1個
19
15
19
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372427
12X19X20
1個
19
20
19
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372436
12X19X25
1個
19
25
19
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください