大阪魂
ニギリダマカナグナシクロ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法Lf(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13372445
M6(20マル
1袋(3個)
18
20
金具なし:10、金具あり:10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372461
M6(25マル
1袋(3個)
23
25
金具なし:10、金具あり:10
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372470
M6(30マル
1袋(2個)
28
30
金具なし:16、金具あり:15
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372479
M8(20マル
1袋(3個)
18
20
金具なし:10、金具あり:12
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372488
M8(25マル
1袋(3個)
23
25
金具なし:12、金具あり:12
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372497
M8(30マル
1袋(2個)
28
30
金具なし:16、金具あり:12
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372506
M8(35マル
1個
32
35
金具なし:16、金具あり:12
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372515
M10(30マル
1袋(2個)
28
30
金具なし:18、金具あり:15
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372531
M10(35マル
1個
32
35
金具なし:18、金具あり:15
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください