曜日別特売

HLS

HLS - 大阪魂HLS - 大阪魂HLS - 大阪魂

HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。
HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。
特長
ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的
HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。
繰返し使用が可能
オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。
作業性は簡単良好
市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。
経済的メリットを提供
締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13372540M841.25M8104
オープン
1,149
1,264(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372549M1081.5M10125
オープン
1,214
1,335(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372558M12161.75M12166
オープン
958
1,054(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372567M14222M14166
オープン
1,180
1,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372576M16372M16208
オープン
1,023
1,125(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372585M18472.5M18208
オープン
2,458
2,704(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372601M20522.5M202010
オープン
1,787
1,966(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372610M22792.5M222512
オープン
6,605
7,266(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372619M24953M242512
オープン
5,934
6,527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする