大阪魂
6カクウエルドN1A(タナハラ
全9種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
5
6
7.5
9
11
強度区分5用:9/強度区分8用:10
強度区分5用:11/強度区分8用:12
寸法t(mm)
0.8
1.2
内容量
選択してください
1袋(16個)
1袋(23個)
1袋(36個)
1袋(53個)
1袋(87個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13372628
M4X0.7
1袋(87個)
5
0.8
11
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372637
M5X0.8
1袋(87個)
5
0.8
11
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372646
M6X1.0
1袋(53個)
6
0.8
13
9
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372655
M8X1.25
1袋(36個)
7.5
0.8
15
11
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372671
M10X1.5
1袋(23個)
9
1.2
17
13
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372680
M12X1.75
1袋(16個)
11
1.2
19
15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372689
M10ホソメ1.25
1袋(23個)
強度区分5用:9/強度区分8用:10
1.2
17
13
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372698
M12ホソメ1.25
1袋(16個)
強度区分5用:11/強度区分8用:12
1.2
19
15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13372707
M12ホソメ1.5
1袋(16個)
強度区分5用:11/強度区分8用:12
1.2
19
15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください