大阪魂
SUSイケイタカN(B=17
寸法S(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
呼び径
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13373075
M10-12X40
40
40
M10-M12
26
M10
オープン
¥
1,745
¥
1,920
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13373091
M8-1/2X40
40
40
M8-W1/2
27
M8
オープン
¥
1,565
¥
1,722
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13373100
M10-1/2X40
40
40
M10-W1/2
27
M10
オープン
¥
1,914
¥
2,105
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13373109
3/8-M12X40
40
40
W3/8-M12
27
W3/8
オープン
¥
1,765
¥
1,942
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13373118
1/4-1/2X40
40
40
W1/4-W1/2
27
W1/4
オープン
¥
1,885
¥
2,074
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13373127
5/16-1/2X40
40
40
W5/16-W1/2
27
W5/16
オープン
¥
1,885
¥
2,074
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13373136
3/8-1/2X40
40
40
W3/8-W1/2
27
W3/8
オープン
¥
1,678
¥
1,846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13373145
3/8-1/2X60
60
60
W3/8-W1/2
35
W3/8
オープン
¥
2,449
¥
2,694
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13373161
3/8-1/2X70
70
70
W3/8-W1/2
45
W3/8
オープン
¥
2,492
¥
2,741
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください