3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ

3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ - 大阪魂3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ - 大阪魂3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ - 大阪魂

形状
上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。
上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。
特徴
下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。
この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。
締付けたい位置まで手締めが可能です。
繰り返し使用が可能です。
HLBはベアリング用となります。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13373529M10X1.251.2519.614.4178
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13373538M14X1.51.525.419.92211
オープン
692
761(税込)
翌々日出荷
返品不可
13373547M16X1.51.527.723.22413
オープン
867
954(税込)
翌々日出荷
返品不可
13373556M18X1.51.531.226.72715
オープン
2,563
2,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
13373565M20X1.51.534.628.23016
オープン
1,467
1,614(税込)
翌々日出荷
返品不可
13373581M22X1.51.53732.33218
オープン
2,507
2,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
13373590M24X2.0241.633.83619
オープン
2,347
2,582(税込)
翌々日出荷
返品不可
13373599M27X2.0247.337.94121
オープン
5,574
6,131(税込)
翌々日出荷
返品不可
13373608M30X2.0253.141.94623
オープン
6,307
6,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする