曜日別特売

ドブセルフロッキングN

ドブセルフロッキングN - 大阪魂ドブセルフロッキングN - 大阪魂ドブセルフロッキングN - 大阪魂

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります
サンコー社員の独り言・・・
セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です)
もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい

全7種類を絞り込む
ピッチ(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
羽根枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13374028M61袋(14個)2種15.110フリクションリング羽根数:3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13374037M81袋(9個)2種1.257.313フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13374046M101袋(8個)2種1.58.317フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13374055M121袋(4個)2種1.7510.519フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13374071M161袋(2個)1種214.524フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13374080M221個1種2.519.532フリクションリング羽根数:2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13374089M241個1種321.536フリクションリング羽根数:2
オープン
812
893(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする