大阪魂
SUSHLスプリング(ホリゾン
巻数
5
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374500
M6
M6
0.18
4.4
0.55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13374509
M8
M8
0.24
5.9
0.55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13374518
M10
M10
0.35
7.4
0.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13374527
M12
M12
0.76
9.3
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13374536
M16
M16
1.3
12.5
0.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13374545
M20
M20
1.6
15.9
0.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13374561
3/8
W3/8
0.35
7.2
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13374570
1/2
W1/2
0.76
9.8
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください