曜日別特売

3カ-W チェンジロック-N

3カ-W チェンジロック-N - 大阪魂3カ-W チェンジロック-N - 大阪魂3カ-W チェンジロック-N - 大阪魂

ナット一体型のゆるみ止め防止金具
SUS304製ばね金具が、ナットを抱き込む形で装着されており、ゆるみトルクを緊縛力へ置換するのが特長
ナット:三価クロメート1種、ドブ付1種、SUS3041種の3種類
12角ソケットで施工可能
ナット・金具一体型により、現場での作業性向上や部品落下による危険性を軽減

7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び径
線径(Φmm)
二面幅(mm)
余長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13374956M51袋(5個)0.8M50.687.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13374965M61袋(5個)1M60.7108.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13374981M81袋(4個)1.25M80.71311.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13374990M101袋(3個)1.5M1011713.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13374999M121袋(3個)1.75M1211917
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375008M161袋(2個)2M161.22424
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375017M201個2.5M201.43028
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする