大阪魂
3カ-W テツ クサビナット
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
内容量
選択してください
1個
1袋(5個)
1袋(8個)
1袋(16個)
1袋(21個)
1袋(32個)
1袋(37個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375026
M4X0.7
1袋(37個)
0.7
4.2
7
10.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375035
M5X0.8
1袋(32個)
0.8
5
8
12
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375051
M6X1.0
1袋(21個)
1
6
10
14
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375060
M8X1.25
1袋(16個)
1.25
8
13
17.9
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375069
M10X1.5
1袋(8個)
1.5
10.5
17
22
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375078
M12X1.75
1袋(5個)
1.75
13
19
25
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375087
M16X2.0
1個
2
15
22
33
M16
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください