曜日別特売

ニッケルセルフロッキングN

ニッケルセルフロッキングN - 大阪魂ニッケルセルフロッキングN - 大阪魂ニッケルセルフロッキングN - 大阪魂

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります
サンコー社員の独り言・・・
セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です)
もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい

タイプ2種
全7種類を絞り込む
ピッチ(mm)
呼び径d
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
羽根枚数
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13375236M31袋(12個)0.53.35.5フリクションリング羽根数:3M3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375245M41袋(15個)0.73.87フリクションリング羽根数:3M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375261M51袋(11個)0.84.68フリクションリング羽根数:3M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375270M61袋(12個)15.110フリクションリング羽根数:3M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375279M81袋(6個)1.257.313フリクションリング羽根数:2M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375288M101袋(6個)1.58.317フリクションリング羽根数:2M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375297M121袋(3個)1.7510.519フリクションリング羽根数:2M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする