大阪魂
ドブイケイタカN(B=17
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
呼び径
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375376
M10-12X40
40
40
M10-M12
26
M10
オープン
¥
754
¥
829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375385
M10-1/2X40
40
40
M10-W1/2
27
M10
オープン
¥
685
¥
754
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375401
3/8-M10X50
50
50
W3/8-M10
25
W3/8
オープン
¥
1,172
¥
1,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375410
3/8-M12X50
50
50
W3/8-M12
33
W3/8
オープン
¥
1,192
¥
1,311
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375419
3/8-1/2X40
40
40
W3/8-W1/2
27
W3/8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375428
3/8-1/2X50
50
50
W3/8-W1/2
33
W3/8
オープン
¥
774
¥
851
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375437
3/8-1/2X70
70
70
W3/8-W1/2
45
W3/8
オープン
¥
1,249
¥
1,374
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください