大阪魂
ステンパイロットツキ6カクナット
全7種類を絞り込む
寸法S(mm)
選択してください
7
8
10
13
17
19
内容量
選択してください
1袋(3個)
1袋(5個)
1袋(8個)
1袋(12個)
1袋(20個)
1袋(23個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375787
M4(7X4.3
1袋(23個)
7
4.3
1.1
3.2
5.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13375796
M5(8X5.1
1袋(20個)
8
5.1
1.1
4
6.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13375805
M6X1.0
1袋(12個)
10
6.2
1.2
5
7.95
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13375821
M8X1.25
1袋(8個)
13
8.2
1.7
6.5
9.55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13375830
M10X1.5
1袋(5個)
17
9.8
1.8
8
11.55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13375839
M12X1.75
1袋(3個)
19
12
2
10
14.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13375848
W3/8(B=17
1袋(5個)
17
10
2.1
8
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください