曜日別特売

レッド SUS イダリング

レッド SUS イダリング - 大阪魂レッド SUS イダリング - 大阪魂レッド SUS イダリング - 大阪魂

普通ナットとの2個使いとなります。
ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。
特徴
くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。
構造が簡単であるため軽量化を計れます。

7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13375857M81袋(5個)M82.77.20.613
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375866M101袋(4個)M1039.20.817
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375875M121袋(4個)M12311.20.819
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375891M161袋(3個)M16314.9124
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375900M201袋(2個)M20418.81.230
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375909M221個M22420.61.232
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375918M241個M24522.51.536
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする