曜日別特売

SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ

SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ - 大阪魂SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ - 大阪魂SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ - 大阪魂SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ - 大阪魂SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ - 大阪魂SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ - 大阪魂
内容量1個
全7種類を絞り込む
ピッチ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13375927M12ホソメ1.25(割ピン)3.2×551.2519153.5
オープン
2,469
2,716(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375936M14ホソメ1.5(割ピン)3.2×281.522163.5
オープン
4,407
4,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375945M22ホソメ1.5(割ピン)5×401.532265.5
オープン
2,258
2,484(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375961M24ホソメ2.0(割ピン)5×45236275.5
オープン
2,932
3,225(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375970M30ホソメ2.0(割ピン)6.3×56246337
オープン
9,429
10,372(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375979M30ホソメ1.5(割ピン)6.3×561.546337
オープン
6,338
6,972(税込)
翌々日出荷
返品不可
13375988M36ホソメ2.0(割ピン)6.3×71255387
オープン
20,123
22,135(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする