曜日別特売

ステンクサビナット

ステンクサビナット - 大阪魂ステンクサビナット - 大阪魂ステンクサビナット - 大阪魂
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13376067M4X0.71袋(14個)0.74.2710.5M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376076M5X0.81袋(14個)0.85812M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376085M6X1.01袋(8個)161014M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376101M8X1.251袋(6個)1.2581217.5M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376110M10X1.51袋(3個)1.5101421M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376119M12X1.751袋(2個)1.7511.51725M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376128M16X2.01個2152233M16
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする