ドブS45C(H)Uナットウスガタ

ドブS45C(H)Uナットウスガタ - 大阪魂ドブS45C(H)Uナットウスガタ - 大阪魂ドブS45C(H)Uナットウスガタ - 大阪魂

形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。

内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径d
ピッチP(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法h(mm)
呼び径d
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13376347M10(H=6.419.6176.4M101.5
オープン
1,249
1,374(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376356M12(H=721.9197M121.75
オープン
1,560
1,716(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376365M16(H=9.827.7249.8M162
オープン
3,118
3,430(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376381M20(H=12.734.63012.7M202.5
オープン
4,367
4,804(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376390M22(H=13373013M222.5
オープン
4,989
5,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376399M24(H=15.541.63615.5M243
オープン
9,354
10,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376408M27(H=17.347.34117.3M273
オープン
11,223
12,345(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする