大阪魂
3カ-W レイカンチョウN(OPG
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13376801
M3(D=17
1袋(30個)
8
M3
17
6
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376810
M4(D=21
1袋(29個)
11
M4
21
8
4.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376819
M5(D=21
1袋(29個)
11
M5
21
8
4.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376828
M6(D=27
1袋(21個)
13
M6
26
10
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376837
M8(D=31
1袋(14個)
16
M8
31
12
6.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376846
M12(D=47
1袋(3個)
23
M12
47
15
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください