曜日別特売

3カ-W イケイタカN(B=24

3カ-W イケイタカN(B=24 - 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=24 - 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=24 - 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=24 - 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=24 - 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=24 - 大阪魂
寸法B(mm)M16内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び径
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13376855M10-16X5050M10-M16M10
オープン
1,640
1,804(税込)
翌々日出荷
返品不可
13376871M12-16X5050M12-M16M12
オープン
2,900
3,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
133768801/2-M16X4040W1/2-M16W1/2
オープン
1,592
1,751(税込)
翌々日出荷
返品不可
133768891/2-M16X5050W1/2-M16W1/2
オープン
1,876
2,064(税込)
翌々日出荷
返品不可
133768981/2-M16X6060W1/2-M16W1/2
オープン
2,085
2,294(税込)
翌々日出荷
返品不可
133769075/8-M16X5050W5/8-M16W5/8
オープン
1,383
1,521(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする